| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-77404457 Herst.-Nr.: 2320450 EAN/GTIN: 4046356746281 |
| |
|
| | |
| Datenkabel mit offenen Leitungsenden zur Kommunikation, z. B. zwischen einer Phoenix Inline-Kommunikationsklemme (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) und Phoenix Contact Geräten mit dem 12-poligen IFS-Dataport, wie QUINT UPS-IQ oder TRIO UPS Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Gewicht | 55 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, SPS-Verbindungskabel, alarmkabel |
| | |
| |