Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Klassik Zeitschriftenständer Polystyrol Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Klassik Zeitschriftenständer Polystyrol Blau
HAN Klassik Zeitschriftenständer Polystyrol Blau
HAN Klassik Zeitschriftenständer Polystyrol Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77423245
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrol
Produktfarbe
Blau
Format
A4
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
246 mm
Höhe
315 mm
Länge (mm)
76 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
94100
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.