Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 104300 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 104300 Blitzableiter
DEHN 104300 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77429094
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     104300
EAN/GTIN:
     4013364056367
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., auch zum Errichten mit Betonsockel.
In Abhängigkeit der Böenwindgeschwindigkeit sind zusätzliche Befestigungen z. B. DEHNiso-Distanzhalter erforderlich.

Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
16 mm
Gewicht
1680 g
Weitere Suchbegriffe: fangstange 3m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.