Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec BP-SA2131 2x 5,25 Zoll Carrier panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77458161
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2185
EAN/GTIN:
     4250273421859
Suchbegriffe:
Komponent
SAS I,II + SATA I,II,III Backplane für 3x 3,5" HDD in einem 2x 5,25" Einschub. Mit einem 70mm Lüfter an der Rückseite. Trägerlos. Aluminiumgehäuse und Front in schwarz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
2x 5.25 Zoll
Typ
Carrier panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
70 mm
LED-Anzeigen
Ja
Sperrschloss
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
1450 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.