Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9-9300 Flex Gold, Weiß 40 Pinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9-9300 Flex Gold, Weiß 40 Pinzette
Braun Silk-épil 9-9300 Flex Gold, Weiß 40 Pinzette
Braun Silk-épil 9-9300 Flex Gold, Weiß 40 Pinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77458400
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     4210201236696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
epilierer braun
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Aufsatz für empfindliche Stellen
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Schutzkappe
Ja
Massage Punkte
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gesichtsaufsatz enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gesichtsreinigungsbürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
790 g
Batteriegewicht
31.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Weiß
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Nass
Ja
Flexibler Aufsatz
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Massagefunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Körperbereiche
Achsel, Bikini, Vorderer Oberschenkel, Innere Oberarme
Gesichtsbereiche
Wangen, Nase
Abnehmbarer Scherkopf
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Depilation, Rasieren
Display-Typ
LED
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Drahtlos
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279 mm
Höhe des Versandkartons
214 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
199 mm
Paketgewicht
992.78 g
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Wiederaufladbar
Ja
Betriebsdauer
50 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Variable Spannung
Ja
Weitere Suchbegriffe: epilierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,13*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 242,16*
€ 288,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.