Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Severin WK 3420 Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77473381
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     WK 3420
EAN/GTIN:
     4008146033896
Mit dem WK 3420 Glas-Wasserkocher erhalten Sie in Sekundenschnelle kochendes Wasser dank 2.200 Watt Leistung. Er besticht durch sein hchwertiges Edelstahl-Glas-Design mit 1,7 l-XXL-Füllvolumen. Dabei ist der WK 3420 Glas-Wasserkocher für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen komfortabel zu bedienen dank Glaszylinder und beidseitiger Skala. Er bietet eine praktische 1-Hand-Bedienung. Auf dem 360° Central Cordless System können Sie ihn kabellos aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
1239 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
234 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
1439 g
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SEVERIN
WK 3409
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.