Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 476 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 476 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)
Folia 476 Geschenkverpackung Geschenkverpackungstasche Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77489529
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzbodenbeutel
Oster-Geschenktüte
kreuzbodenbeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geschenkverpackungstasche
Produktfarbe
Mehrfarbig, Transparent
Oberflächenfärbung
Muster
Material
Polypropylen (PP)
Anlass
Ostern
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Höhe
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folia
252
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.