| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-77489544 Herst.-Nr.: 8000/25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Breite | 210 mm | | Länge (mm) | 297 mm | | Druckmediengewicht | 80 g/m² | Verpackungsdaten | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bastelpapierblock, Briefdurchschlagpapier, Durchschlagpapier, Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, transparentpapier a4 25 blatt 80g, pergamentpapier a4, pergamentpapier |
| | |
| |