| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-77537799 Herst.-Nr.: 1518038 EAN/GTIN: 4017918968151 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 316 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profibus Steckverbinder freies Leitungsende, Profibussteckverbinder mit freiem Leitungsende, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, phoenix contact m12 sensorsteckverbinder, as-i kabel, asi-kabel 5 meter |
| | |
| |