| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-77538145 Herst.-Nr.: 1517974 EAN/GTIN: 4017918968090 |
| |
|
| | |
| Bussystem-Kabel, INTERBUS (16 MBit/s), 5-polig, PUR halogenfrei, maigrün RAL 6017, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, Kabellänge: 1 m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 105.5 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Interbus Bus-Systemkabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel |
| | |
| |