Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2305376 Signalkabel 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2305376 Signalkabel 2 m
Phoenix Contact 2305376 Signalkabel 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77543599
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2305376
EAN/GTIN:
     4046356039055
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
SPS-Verbindungskabel
phoenix contact federleiste
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (50-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen.); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
10.3 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
322.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Weitere Suchbegriffe: federleiste, sps-verbindungskabel 2m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.