Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2981826 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2981826 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 2981826 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77550888
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981826
EAN/GTIN:
     4046356138628
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Industrierelais
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
RJ-45 Stecker
Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 9/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Lenze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.