Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2981583 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2981583 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 2981583 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77551011
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981583
EAN/GTIN:
     4017918996871
Suchbegriffe:
Industrierelais
Kabel für Sicherheitsschalter
Überwachungsrelais
phoenix contact überwachungsrelais
Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 25/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: Siemens, Heidenhain
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
168.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.