Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 29133 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin 29133 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 29133 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 29133 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 29133 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77640843
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     29133
EAN/GTIN:
     4001883291338
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Einsteigersets H0
Flachwagen H0
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Fernbedienung
Ja
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Weitere Suchbegriffe: dampflok h0 märklin, dampflok h0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.