Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 29722 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin 29722 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 29722 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 29722 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 29722 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 29722 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Märklin 29722 maßstabsgetreue modell Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     615-A566202
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     29722
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Flachwagen H0
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
455 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 175,97*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,53*
€ 175,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 154,34*
€ 182,69*
6 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 240,82*
€ 278,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.