Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF458Z Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDF458Z Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau
Makita DDF458Z Bohrmaschine 2000 RPM Ohne Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77660428
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF458Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Wellenschloss
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
76 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Drehmoment (min.)
58 Nm
Drehmoment (max.)
91 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
58 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
91 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Tiefe
225 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 61,99*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.