Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CAM30-BS1 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CAM30-BS1 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
Baseus CAM30-BS1 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
Baseus CAM30-BS1 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
Baseus CAM30-BS1 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
Baseus CAM30-BS1 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
Baseus CAM30-BS1 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
Baseus CAM30-BS1 Audio-Kabel 1 m 3.5mm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77674297
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CAM30-BS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.