Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE 19 Zoll Serverschrank Fachboden - Zentrierte Anbringung - Schwarz - 20 Zoll tiefes Rack-Regal für AV-/Datengerätegehäuse mit Käfigmuttern und Schrauben - Tragla...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE 19 Zoll Serverschrank Fachboden - Zentrierte Anbringung - Schwarz - 20 Zoll tiefes Rack-Regal für AV-/Datengerätegehäuse mit Käfigmuttern und Schrauben - Tragla...
StarTech.com 2HE 19 Zoll Serverschrank Fachboden - Zentrierte Anbringung - Schwarz - 20 Zoll tiefes Rack-Regal für AV-/Datengerätegehäuse mit Käfigmuttern und Schrauben - Tragla...
StarTech.com 2HE 19 Zoll Serverschrank Fachboden - Zentrierte Anbringung - Schwarz - 20 Zoll tiefes Rack-Regal für AV-/Datengerätegehäuse mit Käfigmuttern und Schrauben - Tragla...
StarTech.com 2HE 19 Zoll Serverschrank Fachboden - Zentrierte Anbringung - Schwarz - 20 Zoll tiefes Rack-Regal für AV-/Datengerätegehäuse mit Käfigmuttern und Schrauben - Tragla...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77674953
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHF2POST2
EAN/GTIN:
     0065030887502
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
19 Zoll Fachboden | Schwarz | Traglast 34 kg

Durch den Server-Rack-Fachboden mit 2 Stützen lässt sich fast jedes standardmäßige Server-Rack um einen fest in der Mitte montierten Fachboden mit 2 Stützen und hoher Tragekapazität erweitern.  

Mit EIA 310 konform 

Unser 2-HE-Rack-Fachboden ist mit EIA 310 konform und passt daher in die meisten standardmäßigen 2-Stützen-Racks mit 48 cm. Die im Lieferumfang enthaltenen Montagehalterungen können an Stützen mit unterschiedlicher Tiefe angepasst werden. Dadurch ist dieser Rack-Fachboden zur mittigen Montage eine universelle Aufbewahrungslösung für Racks mit 2 Stützen.

Solide Stahlkonstruktion  

Dieser haltbare Netzwerk-Rack-Fachboden mit 2 Stützen wurde aus hochwertigem, kaltgewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität gefertigt und trägt bis zu 34 kg an Geräten - eine perfekte Lösung zur montagefreien Lagerung von Geräten, Werkzeugen, Peripheriegeräten oder Zubehörteilen, damit sie jederzeit leicht zugänglich sind.  

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985    

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.  

Angeboten von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support. 

The StarTech.com Advantage

- UNIVERSELLE KOMPATIBILITÄT: 2 HE-19-Zoll-Netzwerkschrank für Fachböden mit einer Tiefe von 20 Zoll für universellen Einbau in jedes vorhandene EIA 30-konforme Rack mit 2 Stützen und M6-Käfigmuttern und -Schrauben für die Montage der Fachböden
- MITTIGE MONTAGE DES FACHBODENS: Das Design für die mittige Montage ermöglicht es, dass die Geräte auf der Schublade vor den Stützen des Racks sitzen, um die Installation und das Verlegen der Kabel zu erleichtern
- LANGLEBIGES DESIGN: Robustes doppelseitiges Kragarmregal aus langlebigem, kaltgewalztem SPCC-Stahl handelsüblicher Qualität trägt bis zu 34 kg an Geräten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
4
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
5400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
4000 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
560 mm
Höhe des Versandkartons
585 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Rack-Kapazität
2U
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.