Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann DU 7605 G Wandmontiert Schwarz 529 m³/h A++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann DU 7605 G Wandmontiert Schwarz 529 m³/h A++
Bomann DU 7605 G Wandmontiert Schwarz 529 m³/h A++
Bomann DU 7605 G Wandmontiert Schwarz 529 m³/h A++
Bomann DU 7605 G Wandmontiert Schwarz 529 m³/h A++
Bomann DU 7605 G Wandmontiert Schwarz 529 m³/h A++
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77698776
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     776051
EAN/GTIN:
     4004470760514
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Glasschirm Dunstabzugshaube
Kamin Dunstabzugshaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
695 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
17 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
72 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
408 mm
Höhe (min)
780 mm
Höhe (max)
1160 mm
Gewicht
17000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
529 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
67 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
44 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Timer
Ja
Steuerung
Berührung
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Anzahl der Filterschichten
5 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug bomann, dunstabzug
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,50*
€ 236,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.