Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 306020 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 306020 Blitzableiter
DEHN 306020 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77709043
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
Sechskantschraube ohne Norm
Solar-Montagekit
parallelverbinder dehn
Zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
46 mm
Gewicht
145 g
Weitere Suchbegriffe: parallelverbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.