Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181869 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181869 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Cimco 181869 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B166A28
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181869
EAN/GTIN:
     4021103818695
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
101 mm
Zugfestigkeit
216 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0572*
€ 0,0572*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0688*
€ 0,0688*
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0697*
€ 0,0697*
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0715*
€ 0,0715*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0743*
€ 0,0743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146434
ab € 0,0768*
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 0,0322*
Ähnlich
Cimco
181868
ab € 0,0298*
Ähnlich
Cimco
181860
ab € 0,00532*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,00446*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 0,0122*
Ähnlich
Cimco
181863
ab € 0,0159*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 0,0117*
Ähnlich
Cimco
181865
ab € 0,0202*
Ähnlich
Cimco
181866
ab € 0,0188*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 0,0272*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 0,0374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.