Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 480021 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 480021 Blitzableiter
DEHN 480021 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77717180
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     480021
EAN/GTIN:
     4013364051621
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
erdeinführungsstange dehn
Für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2500 mm
Tiefe
16 mm
Gewicht
3060 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.