Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY A Signalkabel 152 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYCY A Signalkabel 152 m Grau
Lapp UNITRONIC LiYCY A Signalkabel 152 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77848802
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0044703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
152 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
21.2 kg/km
Kabelgewicht
49 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
34.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
85.5 mm
Testspannung
1500 V
Anzahl der Kabeladern
3
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 6.0, ETIM 5.0, UL, CSA, CE
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
7448 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,3129*
€ 1,56235
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,2329*
€ 1,46715
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.