Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 105900 Blitzableiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 105900 Blitzableiter
DEHN 105900 Blitzableiter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77848957
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105900
EAN/GTIN:
     4013364240766
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Fangstange freistehend mit klappbarem Dreibeinstativ zum Schutz von größeren Dachaufbauten und Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
9000 mm
Gewicht
33290 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,25*
€ 1.070,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,06*
€ 1.038,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,93*
€ 1.011,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.