Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Schmidt Spiele Alice im Wunderland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Alice im Wunderland
Schmidt Spiele Alice im Wunderland
Schmidt Spiele Alice im Wunderland
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77858434
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     59636
EAN/GTIN:
     4001504596361
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
1000 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
493 mm
Merkmale
Produkttyp
Kontur-Puzzle
Genre
Cartoons
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Themenwelt
Alice im Wunderland
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
373 mm
Verpackungstiefe
272 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.