Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Tiefkühletikett blau Dekorativer Aufkleber Papier Dauerhaft 40 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Tiefkühletikett blau Dekorativer Aufkleber Papier Dauerhaft 40 Stück(e)
Avery Tiefkühletikett blau Dekorativer Aufkleber Papier Dauerhaft 40 Stück(e)
Avery Tiefkühletikett blau Dekorativer Aufkleber Papier Dauerhaft 40 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77866328
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     59374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Etiketten Papier
Papieretiketten
Gefrierschränke sind praktisch, denn man kann Vorräte sehr lange darin aufbewahren. Mit den Z-Design Tiefkühletiketten aus beschriftbarem Papier ist es einfach, Ordnung im Kühlfach zu schaffen. Die blauen Tiefkühletiketten sind geeignet für Temperaturen von +28° bis -20°C, halten also den durchschnittlichen Temperaturen in einem Haushalts-Tiefkühler perfekt stand. Die Aufkleber sind natürlich wiederablösbar, damit sind Gefrierboxen und Plastikcontainer schnell und sauber wiederverwendbar. Sie sind zudem in verschiedenen anderen Farben erhältlich, somit können Sie z.B. die verschiedenen Nahrungsgruppen wie Gemüse, Fleisch und Fisch für eine klarere Übersicht farblich voneinander absetzen. Z.B blau für Fisch, rot für Fleisch, gelb für Gemüse...Eine praktische Lösung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Blau
Selbstklebend
Ja
Klebetyp
Dauerhaft
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Lieferumfang
Anzahl Teile
40 Stück(e)
Blätteranzahl
5 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.