Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 28130NP Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rund 5621 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 28130NP Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rund 5621 l Blau
Intex 28130NP Aufstellpool Aufblasbarer Pool Rund 5621 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77969281
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     28130NP
EAN/GTIN:
     6941057400129
Suchbegriffe:
Aufblasbarer Pool
Aufblaspool
Aufstellpool
Gartenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
760 mm
Durchmesser
3660 mm
Platzbedarf (B x T x H)
4650 x 4650 x 4650 mm
Gewicht
10200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
10200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9506999000
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Merkmale
Pool-Typ
Aufblasbarer Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
5621 l
Empfohlene Altersgruppe
Kind & Erwachsener
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Kindersicher
Ja
Öffnung Entwässerungssystem
Ja
Material
PVC, Polyester
Empfohlener Wasserstand
0 - 610 mm
Ursprungsland
China
Montage erforderlich
Ja
Montagezeit
10 min
Weitere Suchbegriffe: intex aufstellpool, aufblasbarer pool
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.