Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3421 20 mm M6 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3421 20 mm M6 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 3421 20 mm M6 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78074910
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303955935
EAN/GTIN:
     4026303955935
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube 4x20 philips
linsenkopfschraube
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M6
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN 7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube 4x20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,67*
€ 47,2073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,20*
€ 35,938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.