| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-78078384 Herst.-Nr.: 4026303993050 EAN/GTIN: 4026303993050 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 19 mm | ![](/p.gif) | Kopfdurchmesser | 4.2 mm | Merkmale | Typ | Schraube | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Gewindeart | Vollgewinde | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Zertifizierung | DIN 7981 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, 4,2 x 19 a2 din 7981, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |