Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3421 20 mm M4 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3421 20 mm M4 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 3421 20 mm M4 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78078704
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303955850
EAN/GTIN:
     4026303955850
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube 4x20 philips
linsenkopfschraube
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H A2
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Kopfdurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M4
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube 4x20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.