Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0300 60 mm M12 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0300 60 mm M12 Schraube
Dresselhaus WGR 0300 60 mm M12 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78084533
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796060335
EAN/GTIN:
     4001796060335
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
12 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M12
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,12*
€ 34,6528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.