Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube
Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube
Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78087300
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796008238
EAN/GTIN:
     4001796008238
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
20 mm
Gewindedurchmesser
2.5 mm
Kopfdurchmesser
4.7 mm
Kopfhöhe
1.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Messing
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Messing
Zertifizierung
DIN 95
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.