Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1533 20 mm M4 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1533 20 mm M4 Schraube
Dresselhaus WGR 1533 20 mm M4 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78092878
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796228698
EAN/GTIN:
     4001796228698
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,62375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,86*
€ 180,7134
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,52*
€ 179,1188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,91*
€ 172,4429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,80*
€ 167,552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,75*
€ 148,4525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.