Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0359 Sechskantmutter M5 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0359 Sechskantmutter M5 100 Stück(e)
Dresselhaus WGR 0359 Sechskantmutter M5 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78093110
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4044325671701
EAN/GTIN:
     4044325671701
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sperrzahn-Muttern Kl.8 nach Zeichnung L1020109
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Breite
11.2 mm
Höhe
2.6 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M5
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,73*
€ 24,6687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11*
€ 17,9809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.