Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenkopfschraube
>
Linsensenkschraube
>
Linsensenkholzschraube
>
Artikel
Dresselhaus WGR 3103/000 Schraube
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-78094430
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4001796008580
EAN/GTIN:
4001796008580
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
50 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
7.5 mm
Kopfhöhe
2.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Messing
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Messing
Zertifizierung
DIN 95
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen