Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0450 80 mm M6 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0450 80 mm M6 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 0450 80 mm M6 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78105228
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303999496
EAN/GTIN:
     4026303999496
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
DIN 965
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.