Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Ibira IBRS-215 Dress blue 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Ibira IBRS-215 Dress blue 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Case Logic Ibira IBRS-215 Dress blue 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Case Logic Ibira IBRS-215 Dress blue 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Case Logic Ibira IBRS-215 Dress blue 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Case Logic Ibira IBRS-215 Dress blue 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78107190
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204397
EAN/GTIN:
     0085854248785
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
230 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 24 x 265 mm
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook schutzhüllen 15"caselogic, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.