Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
StarTech.com 50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
StarTech.com 50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
StarTech.com 50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7821184
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SAS8087S450
EAN/GTIN:
     0065030841672
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
Verbinden Sie einen SATA/SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken

Das SFF-8087-auf-4x SATA-SAS-Kabel SAS8087S450 verfügt über einen 36-poligen Stecker (SFF-8087), der sich in vier 7-polige SATA-Aufnahmen auffächert und eine zuverlässige Lösung zum Anschließen von bis zu vier SATA-Festplatten an einem SAS-Controller oder Backplane bietet.

Das 50 cm lange Mini SAS-auf-4x SATA-Kabel wurde für langlebige Zuverlässigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Einrastende Anschlüsse verhindern versehentliche Trennung von Verbindungen
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.05 m
Anschluss 1
SFF-8087
Anschluss 2
SATA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
52 g
Weitere Suchbegriffe: SCSI Kabel, sff8087 sas cable, s-ata kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SAS8087S4100
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.