Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0470 M6 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0470 M6 Bolzen
Dresselhaus WGR 0470 M6 Bolzen
Dresselhaus WGR 0470 M6 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78256156
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796062315
EAN/GTIN:
     4001796062315
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube 4x30 ph
linsenkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
300 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
12 mm
Kopfhöhe
4.6 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M6
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Zink
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben din 7985
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.