Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 3,84 TB Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78262501
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:AF153SC202IN
EAN/GTIN:
     4063872013383
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Zertifizierung
FCC Part-15 Class A, ICES-003 Class A, EN 55022 (2010), +AI, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22 Class A, CNS13438 (C6357) Class A, KN22
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Grenzwert
3072
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
2
Gesamte installierte Speicherkapazität
3.84 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
92 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS) III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
645 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
35000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.404,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.721,97*
€ 7.999,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.658,11*
€ 7.923,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.483,49*
€ 7.715,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.404,60*
€ 7.621,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.