Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 46,08 TB Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 46,08 TB Rack (2U)
Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 46,08 TB Rack (2U)
Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 46,08 TB Rack (2U)
Fujitsu ETERNUS AF150 S3 Disk-Array 46,08 TB Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78262510
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:AF153SC312IN
EAN/GTIN:
     4063872013390
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
FC 2Port 16G x2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Part-15 Class A, ICES-003 Class A, EN 55022 (2010), +AI, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22 Class A, CNS13438 (C6357) Class A, KN22
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Grenzwert
3072
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
12
Gesamte installierte Speicherkapazität
46.08 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
92 TB
Speicherkapazität
3840 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS) III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
RAID Level
0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
645 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
35000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38.735,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.931,18*
€ 46.328,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.842,42*
€ 46.222,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.735,87*
€ 46.095,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.