Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS DX60 S5 Disk-Array 14,4 TB Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETERNUS DX60 S5 Disk-Array 14,4 TB Rack (2U) Schwarz
Fujitsu ETERNUS DX60 S5 Disk-Array 14,4 TB Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78262511
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:DX065SC112IN
EAN/GTIN:
     4063872309899
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
festplatten-array fujitsu
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Systemanforderung
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
12
Gesamte installierte Speicherkapazität
14.4 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
48
Maximal unterstützte Speicherkapazität
864 TB
Speicherkapazität
1.2 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.851,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.997,86*
€ 10.707,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.958,00*
€ 10.660,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.878,29*
€ 10.565,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.851,71*
€ 10.533,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.