| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-7830192 Herst.-Nr.: 51745 EAN/GTIN: 4040849517457 |
| |
|
| | |
| Mini-DVI-Stecker > HDMI-Buchse (Typ A) Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör, um Ihren PC oder Laptop mit einem externen Bildschirm zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in maximaler Qualität für ein gestochen scharfes Bild. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Stecker sorgen für eine farbechte Bildwiedergabe. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Kabellänge | 0.1 m | | Anschluss 1 | Mini-DVI | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Unterstützte Video-Modi | 1080i, 1080p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Weiß | | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 23 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |