Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leba NoteBag NB2L-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leba NoteBag NB2L-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2L-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2L-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2L-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Leba NoteBag NB2L-5TAB-BLUE Beweglicher Wagen und Schrank Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78303339
Hersteller:
     LEBA Innovation
Herst.-Nr.:
     NB2L-5TAB-BLUE
EAN/GTIN:
     5704454007183
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom
5 A
Merkmale
Anzahl der unterstützten Geräte
5
Unterstützte tragbare Geräte
Tablet, Notebook
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß, Überhitzung
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Design
Typ
Gehäuse zur Verwaltung tragbarer Geräte
Produktfarbe
Blau
Platzierung
Tisch
Slot-Breite
260 mm
Slot-Tiefe
25 mm
Slot-Höhe
350 mm
Griff(e)
Ja
Gehäusematerial
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
1100 g
Gehäusedicke
1 mm
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.