Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0058 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0058 Keystone-Modul
LogiLink NP0058 Keystone-Modul
LogiLink NP0058 Keystone-Modul
LogiLink NP0058 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78349567
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0058
EAN/GTIN:
     4052792055573
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
rj45 modularbuchse cat 6
rj-45 kupplung
Geschirmte RJ45 Kupplung zur Verbindung von zwei RJ45 Patchkabeln. Dieser Cat.6 Verbinder von LogiLink eignet sich für alle geschirmten Patchkabel der Kategorien 5e und 6. Für für alle Anwendungen der Klasse D und E, einschließlich Gigabit Ethernet und PoE.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.2 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
25 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Metallisch
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Gehäusematerial
Metall
Frequenz
250 MHz
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.