| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-78369501 Herst.-Nr.: 944800003 EAN/GTIN: 5704174068938 |
| |
|
| | |
| Der Full-Touch PDA mit Android Betriebssystem unterstützt vielseitige Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Er verfügt über eine leistungsstarke 2D Megapixel Scan Engine, die neben DotCodes auch die digitalen Wasserzeichencodes, Digimarc erfasst. Das induktive Ladesystem in Verbindung mit einem Wechselakku, sorgen für unkomplizierten Einsatz auch im 24/7 Betrieb. Memor 20 basiert auf einer Snapdragon SD660 Qcta-Core Plattform und Android 9 (Pie) mit Google Mobile Services. Ausgestattet mit diesen Funktionen, wird er von Google im Rahmen des “Android Enterprise Recommended” Programms für robuste Geräte empfohlen. Für Anwendungen im Gesundheitswesen gibt es den PDA mit einem speziellen, reinigungsfähigen Gehäuse. Der PDA Memor 20 ist derzeit in den folgenden Ländern erhältlich: Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland. Weitere Informationen: Software | Installiertes Betriebssystem | Android | | Version des Betriebsystems | 9.0 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Barcode-Lesegerät | Ja | | Lineare (1D) Barcodes unterstützt | GS1 DataBar, Planet, POSTNET, RM4SCC / KIX | | 2D (Matrix | Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code | | Chemikalienbeständig | Ja | | Qi-konform | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65, IP67 | | Tropffest | Ja | | Tropfdicht | 180 cm | Sensoren | Umgebungslichtsensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Annäherungssensor | Ja | | Gyroskop | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 295 g | | Breite | 79.7 mm | | Tiefe | 19.2 mm | | Höhe | 170 mm | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Datennetzwerk | Nicht unterstützt | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth-Version | 5.0 | Prozessor | Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz | | Prozessorfamilie | Qualcomm | | Prozessor | SD660 | | Anzahl der Kerne | 8 | GPS-Leistungen | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | Kamera | Integrierte Kamera | Ja | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP | | Zweite Kamera | Ja | | Autofokus | Ja | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Kabelloses Aufladen | Ja | Speicher | Speicherkapazität | 4 GB | | Flash-Speicher | 64 GB | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 5.7 " | | Display-Auflösung | 1080 x 2160 Pixel | | Touchscreen | Ja | | Touch-Technologie | Multitouch | | Art des Touchscreens | Kapazitiv | | Externe Anzeige | OLED | | Externe Bildschirmdiagonale | 0.7 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, barcode scanner datalogic, barcode scanner |
| | |
| |