Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PC SN530 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PC SN530 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe
SanDisk PC SN530 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78514360
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDBPNPZ-1T00
EAN/GTIN:
     8592978354879
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
5 G
Vibrationen außer Betrieb
4.9 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
75 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
5 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
Notebook
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
2400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1950 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
400000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
400000 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1750000 h
TBW-Bewertung
400
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
2.38 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
7.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,95*
€ 255,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.