Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarTFT.com CTF-2116 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CarTFT.com CTF-2116 Schnittstellenkarte/Adapter
CarTFT.com CTF-2116 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78537857
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     CTF-2116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieser Adapter ermöglicht es NGFF (M.2) Modemkarten an einem USB-PC-Anschluss zu verwenden.
Kompatible Modemkarte z.b. HSPA / UMTS / EDGE / LTE 4G M.2 NGFF Modem (Huawei ME906V
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
18 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows CE,Windows XP
Merkmale
Plug
Ja
Unterstützte Protokolle
2G GSM, GPRS, 3G,CDMA, WLAN,WWLAN, HSPA MODEM , GPS, 4G WiMAX, LTE, Mini Card to desktop/Laptop PC, such as, HUAWEI MU736/ME936/ME906V, Sierra Wireless Airprime EM7305
Weitere Suchbegriffe: SIM-Karten Adapter, externe festplattengehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,37*
€ 37,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,97*
€ 34,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,99*
€ 32,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.