Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407493 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407493 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1407493 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78584819
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407493
EAN/GTIN:
     4046356777926
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: Y, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
476 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.