Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1407494 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1407494 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1407494 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78584831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1407494
EAN/GTIN:
     4046356777933
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 10m
anschlussleitung
anschlussleitung 8-polig
Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: Y, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: Y, Kabellänge: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
906.6 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.